Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2813 Hangetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-H - XACA2813

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110426816

Artikelnummer

SNRXACA2813

Herstellernummer

XACA2813

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Breite:

80 mm

Höhe:

314 mm

Tiefe:

107 mm

Diese Harmony XAC gelbe Pendestation für den Hubmotor ist einstufig. Er verfügt über 1 -raise- + 1 -lower- + 1 Not-Aus-Taster und verwendet Schraubklemmen. Diese Hängestation für Hubmotoren ist für Standard- oder mittlere Regelkreisanwendungen in Ihren Maschinen ausgelegt. Er verfügt über 2 Drucktasten und 1 Not-Aus-Schalter mit den Markierungen -Heben- und -Senken-, mit normalem und normalem Kontakt. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie