Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN30 PROLUNGA 400-430 MM VARIO VN12-V2 - VZN30

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN30 PROLUNGA 400-430 MM VARIO VN12-V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110787245

Artikelnummer

SNRVZN30

Herstellernummer

VZN30

Hersteller

SNR

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

VZN30 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con un corpo interruttore VN12-VN20 o V02-V2 e montato sul fondo del quadro, consente il funzionamento di una maniglia montata su porta distante 400-430 mm dal retro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie