Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ31 PROLUNGA 400-450 MM VARIO V3-V6 - VZ31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ31 PROLUNGA 400-450 MM VARIO V3-V6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 8 mm

  • Querschnitt-Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110552225

Artikelnummer

SNRVZ31

Herstellernummer

VZ31

Hersteller

SNR

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

8 mm

Querschnitt-Breite:

8 mm

VZ31 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Da utilizzare con i corpi degli interruttori V5 e V6. Consente il funzionamento di una maniglia montata sullo porta distante 400-430 mm dalla parte posteriore dell'involucro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie