SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L250U100T Netzdrossel, 250A, 3-phasig, f. Frequenz - VZ1L250U100T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Entstördrossel - nein
Geeignet als Netzdrossel - ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein
Geeignet als Glättungsdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110890754
Artikelnummer
SNRVZ1L250U100T
Herstellernummer
VZ1L250U100T
Hersteller
SNR
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
250...250 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Bemessungsinduktivität:
0.1 mH
Schutzart (IP):
IP00
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz


