SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L040U600T line choke for Altistart 48 - 0.6 mH - 4 - VZ1L040U600T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Entstördrossel - nein
Geeignet als Netzdrossel - ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein
Geeignet als Glättungsdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110890693
Artikelnummer
SNRVZ1L040U600T
Herstellernummer
VZ1L040U600T
Hersteller
SNR
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
40...40 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Bemessungsinduktivität:
0.6 mH
Schutzart (IP):
IP20
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz


