Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L018UM20 Netzdrossel, 2mH, 18A, 1-phasig, 30 W, f - VZ1L018UM20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L018UM20 Netzdrossel, 2mH, 18A, 1-phasig, 30 W, f

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Entstördrossel - nein

  • Geeignet als Netzdrossel - ja

  • Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein

  • Geeignet als Glättungsdrossel - nein

  • Geeignet als Ausgangsdrossel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110890846

Artikelnummer

SNRVZ1L018UM20

Herstellernummer

VZ1L018UM20

Hersteller

SNR

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Polzahl, Primärseite:

1

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungsstrom AC:

18...18 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Bemessungsinduktivität:

2 mH

Schutzart (IP):

IP00

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

This line choke can be used to provide improved protection against overvoltages on the line supply. It can also be used to reduce harmonic distortion of the current produced by the drive. This product is compliant with IEC 61800-5-1 (VDE 0160 level 1 high-energy overvoltages on the line supply). Its rated current is equal to 18A and its value of inductance to 2mH. It is compatible with Altivar 31, Altivar 32, Altivar 312, Altivar machine ATV320, Lexium 05 and Lexium 32.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie