SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ18 PROLUNGA 300-350 MM VARIO V3-V6 - VZ18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 8 mm
Querschnitt-Breite - 8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110552218
Artikelnummer
SNRVZ18
Herstellernummer
VZ18
Hersteller
SNR
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
VZ18 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Da utilizzare con i corpi degli interruttori V3 e V4. Consente il funzionamento di una maniglia montata sullo porta distante 300-330 mm dalla parte posteriore dell'involucro.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


