SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ17 PROLUNGA 300-330 MM VARIO V02-V2 - VZ17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110552188
Artikelnummer
SNRVZ17
Herstellernummer
VZ17
Hersteller
SNR
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
VZ17 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Da utilizzare con i corpi degli interruttori da V02 a V2. Consente il funzionamento di una maniglia montata sullo porta distante 300-330 mm dalla parte posteriore dell'involucro.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


