SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S5101R30 SD3 :CAVO MOT. 4X1,5 SCH. CONNETT. 3M - VW3S5101R30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - Profilstecker (CEE 7/17)
Ader-Zahl - 4
Anschluss 2 - Aderendhülse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485190303
Artikelnummer
SNRVW3S5101R30
Herstellernummer
VW3S5101R30
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
Profilstecker (CEE 7/17)
Ader-Zahl:
4
Anschluss 2:
Aderendhülse
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-40...80 °C
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Nennspannung:
200...600 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


