SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M7101R01 Cavo LXM 32 DC bus - 0,1 m (5 pezzi)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.18 m
Funktion - SPS-SPS
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480166778
Artikelnummer
SNRVW3M7101R01
Herstellernummer
VW3M7101R01
Hersteller
SNR
Länge:
0.18 m
Funktion:
SPS-SPS
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja