SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5501R50 CAVO MOTORE BMP 1,5MM*2 5M - VW3M5501R50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden - ja
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
3606480564529
Artikelnummer
SNRVW3M5501R50
Herstellernummer
VW3M5501R50
Hersteller
SNR
Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
-40...80 °C
Nennspannung:
200...600 V
Frequenz:
50...60 Hz
Mantel-Farbe:
orange
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
28 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne