SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5501R100 CAVO MOTORE BMP 1,5MM*2 10M - VW3M5501R100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 8
Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
327 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480564536
Artikelnummer
SNRVW3M5501R100
Herstellernummer
VW3M5501R100
Hersteller
SNR
Länge:
10 m
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Temperaturbeständigkeit:
-40...80 °C
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Nennspannung:
200...600 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
28 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


