Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5301R1000 CAVO POT.MOT.1,5MMQ-100M SENZA CONN. - VW3M5301R1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 m

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 6

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.237 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118211636

Artikelnummer

SNRVW3M5301R1000

Herstellernummer

VW3M5301R1000

Hersteller

SNR

Länge:

100 m

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

6

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...600 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

È un cavo per la creazione di set di cavi di alimentazione per collegare le unità ai motori. La sua composizione è 4x 1,5squaremm² e 2x 1squaremm. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti di precisione e prestazioni dinamiche elevate, grazie alla bassa inerzia del rotore. È compatto e offre un'elevata densità di alimentazione. Ha una lunghezza di 100 metri. Pesa 22 kg. L'intera gamma è conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, è certificata UL e CSA. Questo prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 e Lexium 15. È privo di metallo pesante tossico, privo di PVC e privo di mercurio. Le unità Lexium 05 soddisfano i requisiti delle macchine più semplici, più affidabili e più convenienti. Questa generazione dimotori e azionamenti rappresenta la soluzione per le vostre macchine e offre i vantaggi di potenti soluzioni per la progettazione e l'ottimizzazione delle macchine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie