Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5105R150 CAVO MOTORE 4X6 MM², 15M, CONN. M40 - VW3M5105R150

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5105R150 CAVO MOTORE 4X6 MM², 15M, CONN. M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 m

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 6

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

526 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485263885

Artikelnummer

SNRVW3M5105R150

Herstellernummer

VW3M5105R150

Hersteller

SNR

Länge:

15 m

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

6

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...600 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Questo è un set di cavi di potenza preassemblati per servomotori BMH. È dotato di un connettore industriale M40 sul lato motore, l'altra estremità del cavo ha i fili liberi. Il cavo di alimentazione consente alimentazione di corrente e trasmissione dati.La sezione del filo è 4x 6squaremm e 2x 1squaremm. Misura 15 m di lunghezza e pesa 9,5 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotore BMH1902P e BMH1903P. Si tratta di un cavo di potenza preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BMH. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gliaspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie