Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5101R400 CAVO MOT. BSH-BMH 1,5MMQ -40MT-CONN M23 - VW3M5101R400

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5101R400 CAVO MOT. BSH-BMH 1,5MMQ -40MT-CONN M23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1 - sonstige

  • Kabeleinführung Anschluss 1 - gerade

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.302 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485251141

Artikelnummer

SNRVW3M5101R400

Herstellernummer

VW3M5101R400

Hersteller

SNR

Anschluss 1:

sonstige

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschluss 2:

sonstige

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

ohne

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Nennspannung:

200...600 V

Frequenz:

50...60 Hz

Mantel-Farbe:

sonstige

Spiralleitung:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Cavo motore BSH-BMH 1,5MMQ -40MT-CONN M23

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie