SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5101R300 CAVO MOT. BSH-BMH 1,5MMQ -30MT-CONN M23 - VW3M5101R300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden - nein
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 30 m
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485251158
Artikelnummer
SNRVW3M5101R300
Herstellernummer
VW3M5101R300
Hersteller
SNR
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
30 m
Mantelmaterial:
ohne
Temperaturbeständigkeit:
-40...80 °C
Nennspannung:
200...600 V
Frequenz:
50...60 Hz
Mantel-Farbe:
sonstige
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne


