SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C20R30 LXM28 CAVO STO 3M CON CONNETTOR - VW3M1C20R30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden - nein
Länge - 3 m
Mantelmaterial - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
233 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480736056
Artikelnummer
SNRVW3M1C20R30
Herstellernummer
VW3M1C20R30
Hersteller
SNR
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
ohne
Temperaturbeständigkeit:
-40...80 °C
Nennspannung:
200...600 V
Frequenz:
50...60 Hz
Mantel-Farbe:
sonstige
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


