Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R30 LXM28 CAVO IO PTI 3M - VW3M1C10R30

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R30 LXM28 CAVO IO PTI 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Steckverbindersystem systemgebunden - nein

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480736025

Artikelnummer

SNRVW3M1C10R30

Herstellernummer

VW3M1C10R30

Hersteller

SNR

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

ohne

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Nennspannung:

200...600 V

Frequenz:

50...60 Hz

Mantel-Farbe:

sonstige

Spiralleitung:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Cavo di alimentazione Schneider Electric tipo/modello LXM28 CAVO IO PTI 3M

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie