SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4552 Netzdrossel, 4mH, 10A, fur Frequenzumric - VW3A4552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Entstördrossel - nein
Geeignet als Netzdrossel - ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein
Geeignet als Glättungsdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - ja
Packung
1 ST
EAN
3389118066021
Artikelnummer
SNRVW3A4552
Herstellernummer
VW3A4552
Hersteller
SNR
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
ja
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungsstrom AC:
10...10 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Bemessungsinduktivität:
4 mH
Schutzart (IP):
IP00
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie