SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31452 Schutzferrite, bei Einsatz eines Motorsc - VW3A31452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110693638
Artikelnummer
SNRVW3A31452
Herstellernummer
VW3A31452
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Ferriti per apertura contattore a valle, ATV31. tipo di prodotto o componente: dispositivi soppressori magnetici per apertura contattore a valle - compatibilità gamma: Altivar 12, Altivar 312, Altivar 312 Solar - prodotto per applicazioni specifiche: filtro uscita - compatibilità prodotto: variable speed drive ATV12H motorea 0.18 kW, 200...240 V, trifase, variable speed drive ATV12H motorea 0.37 kW, 200...240 V, monofase, variable speed drive ATV12H motorea 0.37 kW, 200...240 V, trifase, variable speed drive ATV312 motorea 0.18 kW, 200...240 V, trifase, variable speed drive ATV312 motorea 0.37 kW, 200...240 V, monofase, variable speed drive ATV312 motorea 0.37 kW, 200...240 V, trifase. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Robustezza per una migliore resistenza in ambienti aggressivi. • Possibilità di installare il variatore vicino al motore. • Adatto per rispondere ad applicazioni che richiedono un grado di protezione IP55 in ambiente aggressivo. • Protocolli di comunicazione Modbus e CANopen integrati. Flessibilità di adattamento a ogni macchina: • Personalizzabile. • Facile configurazione con diversi tool: le configurazioni possono essere caricate, stampate e salvate usando il terminale remoto, il software SoMove o il Simple Loader.... Applicazioni:• Movimentazione (convogliatori, etc.). • Imballaggio e confezionamento (etichettatrici, insacchettatrici, etc.). • Applicazioni di pompaggio (pompe d'aspirazione, pompe centrifughe, pompe di circolazione, stazioni mono-pompa e multi-pompa, etc.). • Macchine con ventilatore integrato (estrazione di aria o fumi, macchine di produzione pellicola in plastica, forni, caldaie, lavatrici, etc.). • Macchine speciali (miscelatrici, impastatrici, macchine tessili, etc.).... Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici:Un design incentrato sulla semplicità. Da 0,18 a 0,75 kW, 100…120 V monofase. Da 0,18 a 2,2 kW, 200…240 V monofase. Da 0,18 a 4 kW, 200…240 V trifase, Può essere configurato nell'imballaggio, Messa in servizio rapida con regolazione automatica, Navigazione intuitiva, Ancora più compatto, Filtro EMC di categoria C1 integrato, Controllo locale sul pannello frontale, Comunicazione Modbus integrata, Resistente ad ambienti aggressivi.. Applicazioni: - Macchine industriali semplici, Movimentazione di materiale (piccoli convogliatori, ecc.), Imballaggio e confezionamento (etichettatrici, macchine insacchettatrici, ecc.), Applicazioni di pompaggio (pompe d'aspirazione, pompe centrifughe, pompe di circolazione, ecc.), Macchine con ventilatore integrato (per l'estrazione di aria o fumi, macchine di produzione di pellicola in plastica, forni, caldaie, ecc.), Movimentazione (lavaggio auto, barriere di accesso, pannelli pubblicitari rotanti), Macchine per applicazioni medicali e per il benessere (letti medici,tapis roulant), Industria alimentare (molini, macchine impastatrici, miscelatrici, ecc.).. Benefici: Sfrutta le massime prestazioni in modo intuitivo. Sebbene sia caratterizzato da elevate prestazioni e numerose funzioni, Altivar 31 è uno strumento semplice. 'Plug and drive', compatto e aperto ai sistemi di automazione con Modbus e CANopen integrati, rispetta le specifiche locali (gamme di tensione, logica positiva e negativa e così via).... Applicazioni: - Movimentazione dei materiali, imballaggio, Pompe, ventilazione, Macchine speciali, macchine tessili..
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


