Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLSS5005 PROLUNGA 500 MM - VLSS5005

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLSS5005 PROLUNGA 500 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606481157065

Artikelnummer

SNRVLSS5005

Herstellernummer

VLSS5005

Hersteller

SNR

Länge:

500 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. L'estensione dell'albero è per le maniglie a montaggio posteriore VLSH1S5R, VLSH2S5R, VLSH2H5R, VLSH2H5RD, VLSH1S5B, VLSH2S5B, VLSH2H5B, VLSH2H5BD o VLSH2S5BC. Può essere utilizzato anche con interblocco meccanico VLS8C1 o VLS8C2 o sistema di accoppiamento meccanico VLS8M1. Questa estensione dell'albero è di 0,20 pollici per 0,20 pollici e lungo 19,69 pollici. La prolunga dell'albero pesa 0,19 libbre. L'estensione dell'albero è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.