Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG328241BX0 ACTASSI ANGOLARE CON 24 RJ45 CAT.6A FTP - VDIG328241BX0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG328241BX0 ACTASSI ANGOLARE CON 24 RJ45 CAT.6A FTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480542565

Artikelnummer

SNRVDIG328241BX0

Herstellernummer

VDIG328241BX0

Hersteller

SNR

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7016

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

47 mm

Breite:

490 mm

Tiefe:

240 mm

Il rack da 19 pollici presenta 24 connettori schermati S-One RJ45 Cat6A. RJ45 Gli S-ONE sono posizionati in modo angolare per guidare i cavi patch verso il lato verticale dell'armadio. È dotato di una funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati per consentire un fissaggio semplice nel rack. RJ45 connettori possono essere fissati in modo semplice tramite la funzione di aggancio. Viene fornita un'etichetta centrale 1 per l'identificazione di ciascuna porta, protetta da un supporto per etichetta trasparente. Vengono fornite 2 etichette dedicate su ciascun lato per identificare il pannello all'interno del rack. Le etichette sono corredate, mantenute e protette da supporti trasparenti. Montaggio consigliato con anello laterale verticale per la gestione verticale dei cavi patch. Il passacavo può essere ruotato e rimosso per facilitare l'accessibilità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie