Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG150991V2 PAN.OTTICO ACTASSI V2 - VDIG150991V2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG150991V2 PAN.OTTICO ACTASSI V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserklasse - OM1

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 4

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481214058

Artikelnummer

SNRVDIG150991V2

Herstellernummer

VDIG150991V2

Hersteller

SNR

Faserklasse:

OM1

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Farbe:

grau

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

4

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7016

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

45 mm

Breite:

490 mm

Tiefe:

300 mm

Pannello universale in fibra ottica scorrevole 1U con pannello in fibra ottica da 19 pollici scorrevole con 4 posizioni, dotato 3 di piastre vuote. La 1a posizione è vuota e deve essere dotata di una piastra di copertura adeguata. La funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati consente una posizione di fissaggio semplice e rapida e una funzione scorrevole con coperchio trasparente rimovibile montato. Struttura di guida del patch cord in fibra sul lato anteriore, protetta da coperchio dotato di supporti per etichette. Ha una densità massima di 48 fibre per 1U (versione rettangolare LC). Pannello Evolution per terminazioni dirette. Presenta di due ruote avvolgenti e passacavi 2 PG9 (diametro 7 mm max.). Pannello di base in fibra ottica scorrevole da 19pollici 1U, una rotella di avvolgimento con due montature a fissaggio rapido da 19 pollici, due rivetti a scatto per passacavo PG9 e un coperchio posteriore trasparente. È di colore grigio scuro (RAL 7016).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie