Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG141501 PANNELLO FONIA ACTASSI 50 PRESE - VDIG141501

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG141501 PANNELLO FONIA ACTASSI 50 PRESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Knickschutztülle - ohne

  • Farbe der Knickschutztülle - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485122878

Artikelnummer

SNRVDIG141501

Herstellernummer

VDIG141501

Hersteller

SNR

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

ohne

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Il rack da 19 pollici può supportare 50 connettore di telecomunicazione in altezza 1U. È dotato di una funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati per consentire un fissaggio semplice nel rack. Dispone inoltre di una funzione di scorrimento per avereaccesso alla terminazione IDC di telecomunicazione tramite il lato anteriore del pannello. I connettori dei collegamenti di telecomunicazione possono essere terminati all'interno del rack. Le etichette vengono fornite per consentire l'identificazione di ciascuna porta, protette da portaetichetta trasparenti. Vengono fornite 2 etichette dedicate su ciascun lato per l'identificazione del pannello all'interno del rack. Le etichette sono corredate e protette da supporti trasparenti. La funzione di gestione avanzata dei cavi posteriori consente di fissare ogni cavo in modo semplice e sicuro. Fornisce 2 punti di collegamento a terra per cavi schermati e per il rack sul retro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie