SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241B60 ACTASSI 19 CON 24 RJ45 S-ONE CAT.6 FTP - VDIG118241B60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 7A (TIA)
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
EAN
3606480499814
Artikelnummer
SNRVDIG118241B60
Herstellernummer
VDIG118241B60
Hersteller
SNR
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
7A (TIA)
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7016
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
47 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
240 mm