SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52524L CAVO 24FO I/E OS2 LSZH 2000M CLASSE - VDICE52524L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - Hohlader
Faser-Anzahl je Ader - 12
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Packung
10 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489477912
Artikelnummer
SNRVDICE52524L
Herstellernummer
VDICE52524L
Hersteller
SNR
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Farbe Einzelfaser:
verschiedene
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
158 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1.5 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einblasbar:
nein
Gewicht:
60 kg/km
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


