Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52508L CAVO 8FO I/E OS2 LSZH 2000M CLASSE - VDICE52508L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52508L CAVO 8FO I/E OS2 LSZH 2000M CLASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

Packung

  • 10 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489477899

Artikelnummer

SNRVDICE52508L

Herstellernummer

VDICE52508L

Hersteller

SNR

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Faser-Anzahl je Ader:

8

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mit Zugentlastung:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Farbe Einzelfaser:

verschiedene

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

158 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1.5 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einblasbar:

nein

Gewicht:

60 kg/km

Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH 2000m EuroClass Eca. gamma: Actassi - tipo di prodotto o componente: Cavo in fibra ottica monomodale - livello euroclass: E. Benefici: Un'offerta composta da prodotti integrati l'uno con l'altro che costituiscono unanaturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.... Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenziantiin ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie