Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52406L CAVO 6FO I/E OM4 LSZH 2000M CLASSE - VDICE52406L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52406L CAVO 6FO I/E OM4 LSZH 2000M CLASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faser-Anzahl je Ader - 6

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

Packung

  • 10 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489477851

Artikelnummer

SNRVDICE52406L

Herstellernummer

VDICE52406L

Hersteller

SNR

Anzahl der Fasern:

6

Ader-Art:

Hohlader

Faser-Anzahl je Ader:

6

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mit Zugentlastung:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Farbe Einzelfaser:

verschiedene

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

144 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1.5 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einblasbar:

nein

Gewicht:

53 kg/km

Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca. gamma: Actassi - livello euroclass: E. Benefici: Un'offerta composta da prodotti integrati l'uno con l'altro che costituiscono una naturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.... Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenzianti in ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie