Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE116118 CAVO U/UTP 4P CAT6 LSZH 305M CLASSE - VDICE116118

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE116118 CAVO U/UTP 4P CAT6 LSZH 305M CLASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.55 mm

  • Leiternennquerschnitt - 0.24 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

Packung

  • 305 M

EAN

3606481387318

Artikelnummer

SNRVDICE116118

Herstellernummer

VDICE116118

Hersteller

SNR

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.55 mm

Leiternennquerschnitt:

0.24 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

grün

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

23.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

Kategorie:

6

NVP-Wert:

68 %

Cavo per realizzare una rete LAN in impianti di cablaggio strutturato. Utilizzato per il cablaggio orizzontale, per collegare i vari rack-armadi alle postazioni di lavoro in impianti del terziario (es. uffici, negozi, centri commerciali,…) ma anche per il cablaggio interno di appartamenti residenziali. Risponde alla direttiva CPR. Questo cavo è di colore verde , in rame con rivestimento PE (polietilene), che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - RoHS. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa ottimamente lo standard di ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173-1, EN 50174-1. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Po.E+ 30W (Power over Ethernet Plus), Vo.IP (Voice IP) Il tipo di schermatura del cavo è U/UTP Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute.