Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE115118P CAVO U/UTP 4P CAT5E PVC 305M CLASSE - VDICE115118P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE115118P CAVO U/UTP 4P CAT5E PVC 305M CLASSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.2 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 305 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481387349

Artikelnummer

SNRVDICE115118P

Herstellernummer

VDICE115118P

Hersteller

SNR

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.2 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

24

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

19.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

68 %

Kabeltyp:

U/UTP

Il dispositivo è un cavo di rete, è di colore verde ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in PE (polietilene), PVC (cloruro di polivinile), rame solido scoperto, che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa perfettamente gli standard ANSI/TIA/EIA-568-C.2, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50288-3-1, IEC 60332-1, IEC 61156-5, IEEE 802.3af, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 14763-2. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Vo. IP (Voice IP). Il tipo di schermatura del cavo è U/UTP. Questo dispositivo è privo dimercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie