Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6051003 BUSSOLA LC DUPLEX RETTANGOLARE MM - VDIB6051003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6051003 BUSSOLA LC DUPLEX RETTANGOLARE MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoff der Hülse - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480447297

Artikelnummer

SNRVDIB6051003

Herstellernummer

VDIB6051003

Hersteller

SNR

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Metall

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

beige

APC-Ausführung:

nein

Adattatore duplex LC multimodale in fibra ottica di forma rettangolare con corpo di alloggiamento di colore beige. È adatto per collegare e allineare due connettori ottici LC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.