Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE6 CASSETTA IP65 PER TESYS VARIO - VCFXGE6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480762307

Artikelnummer

SNRVCFXGE6

Herstellernummer

VCFXGE6

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

241 mm

Höhe:

291 mm

Tiefe:

191 mm

Avviatori in cassetta TeSys, cassetta vuota per il montaggio di un interruttore-sezionatore per la commutazione principale in applicazioni motorizzate fino a 45kW@400V AC-23. Cassetta di protezione IP65, dotata di maniglia rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (senza lucchetti). deve essere dotato di un corpo interruttore Vario V5-V6 (da ordinare separatamente), con 1 possibile modulo aggiuntivo Cassetta per montaggio a superficie con fissaggio a vite, 2 preforati per pressacavi sulla parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60947-4-1, conforme a Green Premium (RoHS/REACh).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie