Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE1 CASSIP65 VUOTA PER VARIO VN12-V2 ROSSA - VCFXGE1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE1 CASSIP65 VUOTA PER VARIO VN12-V2 ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 146 mm

  • Tiefe - 131 mm

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110602883

Artikelnummer

SNRVCFXGE1

Herstellernummer

VCFXGE1

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

90 mm

Höhe:

146 mm

Tiefe:

131 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

VCFXGE1 è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Involucro vuoto dotato di una maniglia girevole rossa lucchettabile e piastra frontale nera per il montaggio di VN12, VN20 e V02 a V2 commutatori con 2 possibili attacchi del modulo aggiuntivo (corpo interruttore e moduli aggiuntivi da ordinare separatamente). Utilizzato per la commutazione principale e arresto di emergenza in applicazioni motorizzate fino a 15kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP65.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie