SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXPCX1031 CAVO COLLEGAMENTO SERIALE MULTI FUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Funktion - SPS-Programmiergerät
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595862055703
Artikelnummer
SNRTSXPCX1031
Herstellernummer
TSXPCX1031
Hersteller
SNR
Länge:
2.5 m
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja