Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP503 Anschlusskabel, Modicon Premium, 5m, fur - TSXCDP503

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP503 Anschlusskabel, Modicon Premium, 5m, fur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110648614

Artikelnummer

SNRTSXCDP503

Herstellernummer

TSXCDP503

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-Erweiterung

Länge:

5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

16

Zubehör Kabel für modulare Steuerung TSX Premium.