Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCD50 CANopen Kabel, fur raue Bedingungen, IP2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCD50 CANopen Kabel, fur raue Bedingungen, IP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

Packung

  • 1 ST

EAN

3595862012034

Artikelnummer

SNRTSXCANCD50

Herstellernummer

TSXCANCD50

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Verkabelungssystem CANopen-Maschinenbus. CANopen Kabel, für raue Bedingungen, IP20, 50m, Für schwierige Umgebungen oder ortsveränderliche Installation, e-gekennzeichnet, Halogenfrei, raucharm und flammwidrig (IEC 60332-1). ÖlbeständigitalZweidrahtleitung. Standardumgebung. Ohne besondere Umweltbelastungen, Einsatztemperaturen zwischen +5 °C und +60 °C. Ortsfeste Installation. Schwierige Umgebung Kohlenwasserstoffe, Industrieöle, Reinigungsmittel, Schweißfunken. Luftfeuchte bis 100 %, salzhaltige Umgebung, starke Temperaturschwankungen, Einsatztemperaturen zwischen -10 °C und +70 °C, Ortsveränderliche Installation.