Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00830 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=3M 5PZ - TRV00830

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTRV00830 CAVI RJ45/RJ45 MASCHIO L=3M 5PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480025310

Artikelnummer

SNRTRV00830

Herstellernummer

TRV00830

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

TRV00830 è un cavo di rete con 2 connettori maschio RJ45. La lunghezza è di 3 m.