SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCDIO13 PROTEZIONE ANTINCENDIO 230V COST, INPUT - TPCDIO13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel
Ausführung - aufsteckbar
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
Lieferanten-CO₂eq, auf Produktebene vonUmweltproduktdeklaration
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3606481066039
Artikelnummer
SNRTPCDIO13
Herstellernummer
TPCDIO13
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabelanschluss, ohne Kabel
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne




