SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7ACCB Cappucci TM7 - filettatura M8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Form - rund 
- Mit Dichtung - nein 
- Farbe - schwarz 
- Art der Verriegelung - sonstige 
- Schutzart (IP), montiert - IP67 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
3595864093314
Artikelnummer
SNRTM7ACCB
Herstellernummer
TM7ACCB
Hersteller
SNR
Form:
rund
Mit Dichtung:
nein
Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Verlierschutz:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Tappo di protezione per connettori industriali Schneider Electric tipo/modello TAPPI FILETTATI M8 (SACCHETTO DA 50 PZ)


