SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPDG6D6F MOD. 2X6COM 0/24VDC F=6.3A INT/EXT. PWR - TM5SPDG6D6F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 0...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Eingangsstrom DC - 6.3 A
Art der Ausgangsspannung - DC
Ausgangsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
3595864074986
Artikelnummer
SNRTM5SPDG6D6F
Herstellernummer
TM5SPDG6D6F
Hersteller
SNR
Eingangsspannung DC:
0...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
6.3 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
6.3 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
12.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
75 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


