SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESPU093F2CS0 PREMIUM UNMANAGED SWITCH 7TX/2FX-SM - TCSESPU093F2CS0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 7
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
3606481337412
Artikelnummer
SNRTCSESPU093F2CS0
Herstellernummer
TCSESPU093F2CS0
Hersteller
SNR
Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
7
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. Leistungsaufnahme:
6.9 W
Redundante Stromversorgung:
nein
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
nein
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
135 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
113 mm


