Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESPU053F1CS0 PREMIUM UNMANAGED SWITCH 4TX/1FX-SM - TCSESPU053F1CS0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESPU053F1CS0 PREMIUM UNMANAGED SWITCH 4TX/1FX-SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - nein

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 4

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481337405

Artikelnummer

SNRTCSESPU053F1CS0

Herstellernummer

TCSESPU053F1CS0

Hersteller

SNR

Ethernet:

nein

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

4

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. Leistungsaufnahme:

4.3 W

Redundante Stromversorgung:

nein

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

nein

Layer 3:

nein

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

135 mm

Breite:

39 mm

Tiefe:

113 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti Modicon Premium. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavi in rame e 1 porta per fibra ottica in modalità singola. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e funzioni di commutazione più avanzate per switch non gestiti. Questo prodotto funziona ad un consumo di 4.3W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 39 mm (larghezza) x 135 mm (altezza) x 117 mm (profondità) e pesa 0,43 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con trafficodi rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.