SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECU3M3M2S4 CAVO ETH INTERLINK 2M 2XRJ45 RUGGED CE - TCSECU3M3M2S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3595864142944
Artikelnummer
SNRTCSECU3M3M2S4
Herstellernummer
TCSECU3M3M2S4
Hersteller
SNR
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grün
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
sonstige


