SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSECL1M3M10S2 CAVO ETH 10M M12-RJ45 IP67 - TCSECL1M3M10S2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Kabeltyp - SF/UTP
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3595863887617
Artikelnummer
SNRTCSECL1M3M10S2
Herstellernummer
TCSECL1M3M10S2
Hersteller
SNR
Kategorie:
sonstige
Kabeltyp:
SF/UTP
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
23
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie