SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSX31K1CI BACK-UPS SX3 1100VA CON PRESE IEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 220...240 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
731304307419
Artikelnummer
SNRSX31K1CI
Herstellernummer
SX31K1CI
Hersteller
SNR
Eingangsspannung
220...240 V
Primärfrequenz
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen
1
Ausgangsspannung
220...240 V
Sekundärfrequenz
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung
660 W
Ausgangsscheinleistung
1100 VA
Anzahl der Sekundärphasen
1
Spannungsart
AC
Höhe
215 mm
Breite
130 mm
Tiefe
336 mm
Gewicht
12 kg
Netzwerkmanagementfähig
nein
USV-Technologie
Line-Interaktiv
Bauform
Standgerät
Eingangsanschluss
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
0
Back-UPS SX3 fornisce un’affidabile protezione dell’alimentazione per utenze sensibili in ambienti elettrici difficili: PC, monitor, router, modem, sistemi di stoccaggio dei dati. Tutti i modelli sono dotati di AVR (Automatic Voltage Regulation), sistema che protegge gli apparati da sbalzi di tensione prolungati senza utilizzare le batterie. Questa tecnologia riduce il consumo di energia e prolunga la vita delle batterie.