Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA1003 Advantys STB, Erweiterungskabel Island B - STBXCA1003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXCA1003 Advantys STB, Erweiterungskabel Island B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 4.5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3595862061605

Artikelnummer

SNRSTBXCA1003

Herstellernummer

STBXCA1003

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

4.5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Zubehör Erweiterungskabel für modulares dezentrales E/A -System IP 20 Advantys STB.