Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSRAC200 Connettore per rele statico SSM2 - SSRAC200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.081 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Temperaturbeständigkeit - 0...105 °C

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489757625

Artikelnummer

SNRSSRAC200

Herstellernummer

SSRAC200

Hersteller

SNR

Länge:

2 m

Leiternennquerschnitt:

0.081 mm²

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

0...105 °C

Nennspannung:

24...24 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Mit Personenschutz PRCD:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.3 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie