SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVSPM6KRI POWER MODULE EASY SRVS 6000VA RACK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Primärfrequenz - 40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
731304343929
Artikelnummer
SNRSRVSPM6KRI
Herstellernummer
SRVSPM6KRI
Hersteller
SNR
Eingangsspannung
230...230 V
Primärfrequenz
40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen
1
Ausgangsspannung
220...240 V
Sekundärfrequenz
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung
6000 W
Ausgangsscheinleistung
6000 VA
USB-Schnittstelle
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Anzahl der Sekundärphasen
1
SNMP
ja
Spannungsart
AC
Höhe
86.5 mm
Breite
438 mm
Tiefe
615 mm
Gewicht
14 kg
Überbrückungszeit Volllast
0 min
Netzwerkmanagementfähig
ja
USV-Technologie
Online
Bauform
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Gesamteffizienz
94 %
Effizienz im Eco-Modus
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt
ja
Automatische Ausschaltfunktion
ja
Eingangsanschluss
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E)
0
SCHNEIDER POWER MODULE EASY SRVS 6000VA RACK