SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVRK2 APC EASY UPS RAIL KIT, 900MM - SRVRK2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 58.5 mm
Höhe - 88 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304345251
Artikelnummer
SNRSRVRK2
Herstellernummer
SRVRK2
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
58.5 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
90 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
0 VA
Kapazität:
0 Ah
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


