SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVRK1 APC EASY UPS RAIL KIT, 700MM - SRVRK1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 41.4 mm
Höhe - 42.6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304345220
Artikelnummer
SNRSRVRK1
Herstellernummer
SRVRK1
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
41.4 mm
Höhe:
42.6 mm
Tiefe:
70 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
0 VA
Kapazität:
0 Ah
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


